Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7305 BEGBP/VT105

  • ERIKS:12121269
  • Hersteller:7305 BEGBP/VT105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Mit Dichtung
Nein