SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7305 BECBP

  • ERIKS:23759776
  • Hersteller:7305 BECBP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.223 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 59.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026