SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7304 BEGAP

  • ERIKS:23759773
  • Hersteller:7304 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
19 kN
Statische Belastung
10 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Gewicht
0.136 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 65.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026