SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7301 BEGAP

  • ERIKS:13529904
  • Hersteller:7301 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Mit Dichtung
Nein