SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7034/307172

  • ERIKS:24002743
  • Hersteller:7034/307172
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'218.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'316.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
45 °
Käfig
Kunststoff
Gewicht
7.6132 kg
Mit Dichtung
Nein