




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |