CHF 746.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 807.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 64 |
Typ | 6417 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 52 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 174 kN |
Statische Belastung | 137 kN |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 7.871 kg |