CHF 76.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RLS |
Typ | RLS 8 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25.4 mm |
Außendurchmesser | 57.15 mm |
Breite | 15.875 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 17.8 kN |
Statische Belastung | 9.65 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.172 kg |
Gewicht | 0.38 lb |
B | 15.875 mm |
D | 57.15 mm |
d | 25.4 mm |