






CHF 91.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RLS |
Typ | RLS 8 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25.4 mm |
Innendurchmesser | 1 in |
Außendurchmesser | 57.15 mm |
Breite | 15.875 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 17.8 kN |
Statische Belastung | 9.65 kN |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 0.172 kg |
Gewicht | 0.38 lb |
B | 15.875 mm |
D | 57.15 mm |
d | 25.4 mm |