Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet RLS 7-2Z

  • ERIKS:23769358
  • Hersteller:RLS 7-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild und einem robusten Blechkäfig ausgestattet. Das Design sorgt für geringe Reibung und optimierte Geschwindigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Das Lager nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die integrierte Abdichtung hält das Schmierfett zurück und schützt vor Verunreinigungen, was eine längere Lebensdauer unterstützt.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmung hält das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Blechkäfig gewährleistet Haltbarkeit unter variablen Last- und Geschwindigkeitsbedingungen
  • Reibungsarmes Design ermöglicht hohe Referenzgeschwindigkeit für gesteigerte Betriebseffizienz
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und bietet dadurch größere Anwendungsflexibilität
  • Erfordert minimalen Wartungsaufwand dank optimierter Abdichtung und robuster Bauweise
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und hochdrehenden Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die in kontaminierten Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen, die sowohl radiale als auch axiale Lastanforderungen erfüllen
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RLS
Typ
RLS 7
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
22.225 mm
Außendurchmesser
50.8 mm
Breite
14.288 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.65 kN
Referenzdrehzahl
26000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.122 kg
Gewicht
0.27 lb
B
14.288 mm
D
50.8 mm
d
22.225 mm