Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet RLS 7-2RS1

  • ERIKS:23769357
  • Hersteller:RLS 7-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitige Dichtungen und einen robusten Blechkäfig. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist für geringe Reibung und geringe Vibrationen optimiert. Das Lager ist so ausgelegt, dass es sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufnehmen kann und hohe Drehzahlen unterstützt. Die integrierte Kontaktabdichtung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei, indem sie das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen ausschließt.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmierfett zurück und schützt vor Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Blechkäfig gewährleistet hohe mechanische Festigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht den Betrieb bei Drehzahlen von bis zu 9000 U/min.
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf, um die Flexibilität und Zuverlässigkeit der Anwendung zu erhöhen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit bei kontinuierlichem Einsatz.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Elektromotorbaugruppen, die einen geringen Wartungsaufwand erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
  • Verwendet mit Pumpen und Kompressoren in Prozessautomatisierungsanwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RLS
Typ
RLS 7
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
22.225 mm
Außendurchmesser
50.8 mm
Breite
14.288 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.65 kN
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.122 kg
Gewicht
0.27 lb
B
14.288 mm
D
50.8 mm
d
22.225 mm