Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet RLS 6-2Z

  • ERIKS:23769356
  • Hersteller:RLS 6-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen ausgestattet, die vor Verunreinigungen schützen und den Schmierstoff zurückhalten. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und verfügt über eine robuste, auf geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimierte Konstruktion. Gefertigt aus Wälzlagerstahl bietet es eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand. Die kompakte Bauform ermöglicht eine vielseitige Integration in verschiedene industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen
  • Unterstützt radiale und axiale Lasten für vielfältige mechanische Anforderungen
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht die Zuverlässigkeit und minimiert den Wartungsbedarf
  • Fettschmierung gewährleistet eine anhaltende Leistung und verringert Wartungsintervalle
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen und einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, die eine zuverlässige Lastaufnahme erfordern
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die wartungsarme Lager benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RLS
Typ
RLS 6
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
19.05 mm
Außendurchmesser
47.625 mm
Breite
14.288 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
30000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.115 kg
Gewicht
0.25 lb
B
14.288 mm
D
47.625 mm
d
19.05 mm