Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet RLS 6-2RS1

  • ERIKS:23769355
  • Hersteller:RLS 6-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten, um den Schmierstoff besser zu halten und vor Verunreinigungen zu schützen. Gefertigt aus Wälzlagerstahl, trägt es sowohl radiale als auch axiale Lasten und ist für geringe Reibung sowie Hochgeschwindigkeitsbetrieb bis zu 10.000 Umdrehungen pro Minute optimiert. Die robuste und vielseitige Bauweise ermöglicht eine einfache Montage und reduziert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und halten Verunreinigungen fern, was die Lebensdauer verlängert
  • Optimierte Tiefnutgeometrie reduziert die Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen sowie einen effizienten Energieeinsatz
  • Die Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten und ermöglicht dadurch eine höhere Anwendungsflexibilität und Zuverlässigkeit
  • Das einreihige Design vereinfacht die Installation und minimiert den Wartungsaufwand für Endanwender.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und eine hohe Drehzahlleistung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in der Industrieautomation für zuverlässige
  • vielseitige Bewegungsunterstützung
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren, die eine robuste Lastaufnahme und -haltung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RLS
Typ
RLS 6
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
19.05 mm
Außendurchmesser
47.625 mm
Breite
14.288 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.115 kg
Gewicht
0.25 lb
B
14.288 mm
D
47.62 mm
d
19.05 mm