CHF 31.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RLS |
Typ | RLS 5 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15.875 mm |
Außendurchmesser | 39.688 mm |
Breite | 11.112 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 9.56 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Referenzdrehzahl | 34000 rpm |
Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
Gewicht | 0.0611 kg |
Gewicht | 0.13 lb |
B | 11.112 mm |
D | 39.68 mm |
d | 15.875 mm |