Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet RLS 5-2RS1

  • ERIKS:23769352
  • Hersteller:RLS 5-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Dichtung und ist für geringe Reibung und Geräuschentwicklung optimiert. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und arbeitet bei hohen Drehzahlen. Das robuste Design gewährleistet eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand. Fettschmierung und Lagerstahlkonstruktion tragen zu einer zuverlässigen Leistung in anspruchsvollen Umgebungen bei.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält Schmierstoff zurück und hält Verunreinigungen fern
  • Verlängerung der Lagerlebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeentwicklung
  • Blechkäfig sorgt für Stabilität und Präzision für eine gleichbleibende Leistung bei wechselnden Belastungen
  • Optimiert für sowohl radiale als auch axiale Belastungen
  • Gewährleistung von Vielseitigkeit bei Installation und Anwendung
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle
  • Unterstützung eines zuverlässigen langfristigen Betriebs
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Geräten, die eine Hochgeschwindigkeits-Drehleistung erfordern
  • Ideal für Installationen, die minimalen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer erfordern
  • Kompatibel mit Maschinen, die Verunreinigungen ausgesetzt sind oder abgedichtete Lager benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RLS
Typ
RLS 5
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15.875 mm
Außendurchmesser
39.688 mm
Breite
11.112 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.56 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.065 kg
Gewicht
0.14 lb
B
11.112 mm
D
39.688 mm
d
15.875 mm