Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet RLS 4-2Z

  • ERIKS:23769350
  • Hersteller:RLS 4-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen versehen und aus Wälzlagerstahl gefertigt. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Die integrierte, berührungslose Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und hält Verunreinigungen fern, was den Wartungsaufwand verringert und eine lange Lebensdauer unterstützt.

Funktionen
  • Integrierte berührungslose Abschirmung erhält das Schmiermittel und blockiert Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Das einreihige Rillenkugellager-Design trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen.
  • Blechkäfigkonstruktion ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei hohen Drehzahlen
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung über die Zeit
  • Wälzlagerstahl bietet Festigkeit und Haltbarkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Reibung und minimalen Wartungsaufwand erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die mit hohen Geschwindigkeiten bei leichten bis mittleren Lasten betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in industriellen Automatisierungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RLS
Typ
RLS 4
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12.7 mm
Außendurchmesser
33.338 mm
Breite
9.525 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
7.28 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Referenzdrehzahl
45000 rpm
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Gewicht
0.04 kg
Gewicht
0.088 lb
B
9.525 mm
D
33.338 mm
d
12.7 mm