




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RLS |
Typ | RLS 4 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 33.338 mm |
Breite | 9.525 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Gewicht | 0.039 kg |