CHF 76.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RLS |
Typ | RLS 10 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 31.75 mm |
Außendurchmesser | 69.85 mm |
Breite | 17.462 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 22.5 kN |
Statische Belastung | 13.2 kN |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 0.294 kg |
Gewicht | 0.65 lb |
B | 17.462 mm |
D | 69.85 mm |
d | 31.75 mm |