CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | EEB |
Typ | EEB 3 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 9.525 mm |
Außendurchmesser | 22.225 mm |
Breite | 7.144 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 3.32 kN |
Statische Belastung | 1.4 kN |
Referenzdrehzahl | 67000 rpm |
Grenzdrehzahl | 34000 rpm |
Gewicht | 0.01 kg |
Gewicht | 0.022 lb |
B | 7.144 mm |
D | 22.225 mm |
d | 9.525 mm |