CHF 68.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6312 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 81.9 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Gewicht | 1.73 kg |
Gewicht | 3.82 lb |
B | 31 mm |
D | 130 mm |
d | 60 mm |
CHF 78.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026