CHF 43.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6310 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 62.4 kN |
Statische Belastung | 38 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 1.04 kg |
Gewicht | 2.29 lb |
B | 27 mm |
D | 110 mm |
d | 50 mm |
CHF 49.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026