Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet E2.6308-2Z/C3

  • ERIKS:11606832
  • Hersteller:E2.6308-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt auf beiden Seiten über integrierte Abdeckungen für verbesserten Schutz vor Verunreinigungen. Der nichtmetallische Käfig und die Lagerstahlkonstruktion sorgen für geringe Reibung und ermöglichen hohe Drehzahlen. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Fettschmierung und eine robuste Bauweise tragen zu einer langen Lebensdauer und verringerten Wartungsanforderungen bei.

Funktionen
  • Nichtmetallischer Käfig reduziert die Reibung für eine höhere Effizienz in Hochgeschwindigkeitsumgebungen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers
  • Fettschmierung reduziert den Wartungsaufwand und unterstützt den kontinuierlichen Betrieb
  • Wälzlagerstahl bietet hohe Haltbarkeit für anspruchsvolle industrielle Bedingungen
  • Bewältigt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen und erhöht so die Anwendungsvielfalt
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen, die einen wartungsarmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, die einen leisen Hochgeschwindigkeitsbetrieb benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen, die kontaminationsanfälligen Umgebungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6308
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
41 kN
Statische Belastung
24 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.63 kg
Gewicht
1.39 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm
Alternativen

CHF 29.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026