SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet E2.6306-2Z/C3

  • ERIKS:11606831
  • Hersteller:E2.6306-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen nichtmetallischen Käfig und eine Lagerstahlkonstruktion. Es ist beidseitig mit Abdeckungen für eine effektive Abdichtung ausgestattet und unterstützt hohe Drehzahlen bis zu 22.000 U/min. Das Produkt nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht eine vielseitige Montage sowie verlängerte Wartungsintervalle. Mit einer robusten Bauweise und optimiertem niedrigen Reibungswiderstand eignet es sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Nichtmetallischer Käfig minimiert die Reibung und ermöglicht höhere Betriebsdrehzahlen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und halten die Schmierung für eine längere Lebensdauer aufrecht
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht den Ausgleich von Wärmeausdehnung für einen stabilen Betrieb unter wechselnden Bedingungen
  • Wälzlagerstahl bietet hohe Festigkeit und Haltbarkeit bei kontinuierlicher Belastung
  • Fettschmierung verringert den Wartungsaufwand und sorgt für einen reibungslosen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die geringe Vibration und hohe Geschwindigkeit erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die in staubigen oder kontaminierten Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit HLK-Anlagen, die Zuverlässigkeit erfordern
  • wartungsarmer Betrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6306
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
28.1 kN
Statische Belastung
15.6 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.346 kg
Gewicht
0.76 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm
Alternativen

CHF 16.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026