Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet E2.6305-2Z/C3

  • ERIKS:12174565
  • Hersteller:E2.6305-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen zum zusätzlichen Schutz. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und ermöglicht so einen vielseitigen Einsatz in unterschiedlichen industriellen Anwendungen. Geringe Reibung und optimierte Geometrie erlauben einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei minimalem Wartungsaufwand. Die integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer des Lagers, indem sie das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen ausschließt.

Funktionen
  • Nichtmetallischer Käfig reduziert Betriebsgeräusche und minimiert Vibrationen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten bieten einen wirksamen Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen
  • Fettschmierung gewährleistet eine gleichbleibende Leistung und verringert die Wartungsintervalle
  • Hochgeschwindigkeitsfähigkeit bis zu 28.000 U/min unterstützt anspruchsvolle Rotationsanwendungen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet eine langfristige Haltbarkeit unter dynamischen Belastungsbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für eine effiziente Rotationsbewegung verwendet
  • Ideal für Förderanlagen in Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Pumpen, die zuverlässige Hochgeschwindigkeitslager benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6305
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.227 kg
Gewicht
0.5 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm
Alternativen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026