SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet E2.6304-2Z/C3

  • ERIKS:12174564
  • Hersteller:E2.6304-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen für verbesserten Schutz ausgestattet. Es ist für geringe Reibung, niedrige Geräuschentwicklung und hohe Drehzahlen ausgelegt. Der Käfig aus nichtmetallischem Material und die Lagerstahlkonstruktion ermöglichen die Aufnahme von radialen und axialen Lasten. Die integrierte berührungslose Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen zu verhindern. Das Lager ist einfach zu montieren und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Nichtmetallischer Käfig reduziert die Reibung und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb für erhöhte Effizienz
  • Beidseitig abgedichtet, um das Schmiermittel einzuschließen und Verunreinigungen fernzuhalten, für eine verlängerte Lebensdauer
  • Optimiert für geringe Vibrationen und Geräuschentwicklung zur Unterstützung anspruchsvoller Maschinenumgebungen
  • Eignet sich für sowohl radiale als auch axiale Belastungen und ist dadurch vielseitig einsetzbar
  • Fettschmierung verringert den Bedarf an häufiger Wartung und minimiert Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geräuscharme Hochgeschwindigkeitslager benötigen
  • Ideal für Fördersysteme, die robuste, wartungsarme Komponenten erfordern
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die wechselnden Last­richtungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6304
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.3 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
30000 rpm
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Gewicht
0.139 kg
Gewicht
0.31 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm
Alternativen

CHF 10.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026