CHF 6.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | E2.630 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 11.4 kN |
Statische Belastung | 5.3 kN |
Referenzdrehzahl | 41000 rpm |
Grenzdrehzahl | 21000 rpm |
Gewicht | 0.081 kg |
CHF 7.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026