CHF 11.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6300 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 8.32 kN |
Statische Belastung | 3.4 kN |
Referenzdrehzahl | 50000 rpm |
Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
Gewicht | 0.052 kg |
Gewicht | 0.11 lb |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 10 mm |