Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet E2.6208-2Z/C3

  • ERIKS:11606821
  • Hersteller:E2.6208-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über berührungslose Abdeckungen auf beiden Seiten und eine einreihige Ausführung. Es trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten und arbeitet effizient bei hohen Drehzahlen mit geringer Reibung. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und hält Verunreinigungen fern, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Der Einsatz von Wälzlagerstahl gewährleistet Robustheit und Langlebigkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte berührungslose Abschirmungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Anwendungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb ohne übermäßige Wärmeentwicklung
  • Unterstützt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen für vielseitige Montagemöglichkeiten
  • Erfordert minimalen Wartungsaufwand dank optimierter Abdichtung und Fettschmierung
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit industriellen Elektromotoren für eine zuverlässige Rotationsleistung verwendet
  • Ideal für Förderanlagen, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in Fertigungs- und Verarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
30.7 kN
Statische Belastung
18.6 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.36 kg
Gewicht
0.79 lb
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm
Alternativen

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026