Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet E2.6205-2Z/C3

  • ERIKS:23764570
  • Hersteller:E2.6205-2Z/C3
Image 1
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen ausgestattet, um Schmierstoff zu halten und Verunreinigungen abzuhalten. Es ist für geringe Reibung konzipiert und für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit minimaler Vibration und Geräuschentwicklung optimiert. Die robuste Lagerstahlkonstruktion und der nichtmetallische Käfig gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Die integrierte berührungslose Dichtung verlängert die Lebensdauer und reduziert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Nichtmetallischer Käfig minimiert Reibung und Verschleiß für einen reibungsloseren Betrieb
  • Abdeckungen auf beiden Seiten verhindern Verunreinigungen und verbessern die Schmierstoffhaltung
  • C3-Lagerluft ermöglicht höhere Drehzahlen und verringert die Wärmeentwicklung während des Betriebs
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht die Tragfähigkeit und Lebensdauer
  • Berührungsloses Dichtungssystem verringert den Wartungsaufwand, indem es Verunreinigungen fernhält
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen und geringe Vibrationen erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren, die unter kontinuierlichen radialen und axialen Belastungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen, die eine zuverlässige Abdichtung und einfache Montage erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.3 kN
Statische Belastung
7.65 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.126 kg
Gewicht
0.28 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
Alternativen

CHF 8.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.49inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026