CHF 4.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6201 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 6.89 kN |
Statische Belastung | 3.1 kN |
Referenzdrehzahl | 50000 rpm |
Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
Gewicht | 0.0371 kg |
Gewicht | 0.082 lb |
B | 10 mm |
D | 32 mm |
d | 12 mm |
CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.13inkl. MwSt
47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026