Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet E2.6200-2Z/C3

  • ERIKS:23764565
  • Hersteller:E2.6200-2Z/C3
Image 1
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen nichtmetallischen Käfig und beidseitige Abdeckungen, die für geringe Reibung und hohe Drehzahlen sorgen. Das robuste Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, und das Lager ist für niedrige Geräusch- und Vibrationswerte optimiert. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, was die Lebensdauer verlängert. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Nichtmetallischer Käfig reduziert die Reibung für einen effizienten Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen die internen Komponenten vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitseintritt
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht die Haltbarkeit bei kontinuierlicher mechanischer Belastung
  • Optimiert für hohe Drehzahlen und unterstützt schnelle Maschinenzyklen ohne Überhitzung
  • Das integrierte Dichtungsdesign verlängert die Lebensdauer des Lagers, indem es die Fettschmierung bewahrt
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • wartungsarme Lager
  • Ideal für Fördersysteme, die unter staubigen oder verunreinigten Bedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpenbaugruppen, die eine zuverlässige Aufnahme von radialen und axialen Lasten erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6200
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.07 kN
Statische Belastung
2.32 kN
Referenzdrehzahl
56000 rpm
Grenzdrehzahl
32000 rpm
Gewicht
0.0323 kg
Gewicht
0.071 lb
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm
Alternativen

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026