CHF 8.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6006 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 12.7 kN |
Statische Belastung | 7.35 kN |
Referenzdrehzahl | 30000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Gewicht | 0.113 kg |
Gewicht | 0.25 lb |
B | 13 mm |
D | 55 mm |
d | 30 mm |
CHF 9.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026