SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet E2.6005-2Z/C3

  • ERIKS:23764561
  • Hersteller:E2.6005-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist auf beiden Seiten mit berührungslosen Abdeckungen und einem nichtmetallischen Käfig ausgestattet. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist für geringe Reibung sowie hohe Drehzahlen optimiert. Die Konstruktion nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Nichtmetallischer Käfig reduziert das Gewicht und minimiert die Reibung für eine verbesserte Betriebseffizienz
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten Verunreinigungen fern und verlängern die Lebensdauer des Lagers
  • Hohe Referenzdrehzahl ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • C3-radiales internes Spiel ermöglicht eine effektive Lastenverwaltung unter dynamischen Bedingungen
  • Fettschmierung reduziert den Wartungsaufwand und unterstützt einen zuverlässigen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren für zuverlässige
  • geräuscharmer Betrieb
  • Ideal für Förderanlagen in der Materialhandhabung, die eine reibungsarme Bewegung erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6005
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.1 kN
Statische Belastung
6.1 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Gewicht
0.0767 kg
Gewicht
0.17 lb
B
12 mm
D
47 mm
d
25 mm
Alternativen

CHF 7.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026