CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6004 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 9.36 kN |
Statische Belastung | 5 kN |
Referenzdrehzahl | 38000 rpm |
Grenzdrehzahl | 20000 rpm |
Gewicht | 0.0665 kg |
Gewicht | 0.15 lb |
B | 12 mm |
D | 42 mm |
d | 20 mm |
CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.76inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026