CHF 5.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6003 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.85 kN |
Statische Belastung | 3 kN |
Referenzdrehzahl | 45000 rpm |
Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
Gewicht | 0.04 kg |
Gewicht | 0.088 lb |
B | 10 mm |
D | 35 mm |
d | 17 mm |