CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6001 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.07 kN |
Statische Belastung | 2.32 kN |
Referenzdrehzahl | 60000 rpm |
Grenzdrehzahl | 32000 rpm |
Gewicht | 0.0203 kg |
Gewicht | 0.045 lb |
B | 8 mm |
D | 28 mm |
d | 12 mm |
CHF 4.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.35inkl. MwSt
84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026