Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6403-2RS1/C3

  • ERIKS:23759220
  • Hersteller:6403-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit integrierter Dichtung. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und gewährleistet dabei geringe Reibung und geringe Vibrationen. Für hohe Drehzahlen optimiert, verlängert es die Lebensdauer durch effektiven Schmierstoffrückhalt und das Ausschließen von Verunreinigungen. Die einfache Konstruktion ermöglicht eine unkomplizierte Montage und reduziert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen, was die Lebensdauer verlängert
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen in anspruchsvollen Anwendungen
  • Einreihige Ausführung nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
  • Das Blechgehäuse bietet Langlebigkeit und zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Umgebungen
  • Wälzlagerstahl gewährleistet strukturelle Integrität und Verschleißfestigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für den Einsatz mit Elektromotoren, die nur minimalen Wartungsaufwand benötigen
  • Verwendet mit Industrie­pumpen für einen gleichmäßigen Hochgeschwindigkeits­betrieb
  • Kompatibel mit Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
640
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
10.8 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.27 kg
Gewicht
0.6 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
17 mm