Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6403-2RS1

  • ERIKS:23759219
  • Hersteller:6403-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Kontaktabdichtungen ausgestattet, die eine zuverlässige Schmierstoffretention und den Ausschluss von Verunreinigungen gewährleisten. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und auf niedrige Geräusch- und Vibrationswerte optimiert, wodurch hohe Drehzahlen unterstützt werden. Die robuste Konstruktion nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und bietet so Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtung auf beiden Seiten hält Schmierstoffe innen und Verunreinigungen außen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Niedrige Reibung und optimierte Geometrie ermöglichen hohe Drehzahlen für anspruchsvolle Anwendungen
  • Vielseitige Konstruktion ermöglicht die Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Lasten
  • Steigerung der Anwendungsflexibilität
  • Aus Wälzlagerstahl gefertigt, um Festigkeit und Langlebigkeit in anspruchsvollen Einsatzbereichen zu gewährleisten
  • Erfordert minimalen Wartungsaufwand
  • Reduzierung von Ausfallzeiten und Betriebskosten für Anwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die leise und effiziente rotierende Elemente benötigen
  • Ideal für Fördersysteme, die robuste und vielseitige Lagerlösungen benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren, die mit hohen Drehzahlen arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
640
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
10.8 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.28 kg
Gewicht
0.62 lb
D
62 mm
d
17 mm