Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 63800-2Z

  • ERIKS:23759199
  • Hersteller:63800-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager aus Edelstahl verfügt auf beiden Seiten über integrierte Abdeckungen für verbesserten Schutz. Die Konstruktion gewährleistet eine hohe chemische Beständigkeit und Korrosionsresistenz für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ermöglicht hohe Drehzahlen bei geringer Reibung. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu minimieren.

Funktionen
  • Gestanzter Käfig aus Edelstahl erhöht die Haltbarkeit in korrosiven und chemischen Umgebungen
  • Integrierte Abdeckungen auf beiden Seiten verhindern Schmierstoffverlust und blockieren das Eindringen von Verunreinigungen
  • Einreihige Ausführung optimiert die Aufnahme von radialen und axialen Lasten für vielseitige Anwendungen
  • Fettschmierung verringert den Bedarf an häufigen Wartungszyklen
  • Hohe Bezugsdrehzahl ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Maschinen mit geräuscharmem Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für den Einsatz in Anlagen der Lebensmittelverarbeitung und pharmazeutischen Produktion
  • Kompatibel mit kompakten Elektromotoren, die geringe Vibrationswerte erfordern
  • Verwendet mit Laborgeräten, die korrosiven Reinigungsmitteln ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.84inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
638
Typ
63800
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
1.72 kN
Statische Belastung
0.83 kN
Referenzdrehzahl
80000 rpm
Grenzdrehzahl
38000 rpm
Gewicht
0.0069 kg
Gewicht
0.015 lb
B
7 mm