SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 633-2Z

  • ERIKS:12675868
  • Hersteller:633-2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Produktsortiment umfasst SKF Rillenkugellager aus Edelstahl, die für den Einsatz in korrosiven Umgebungen entwickelt wurden. Der Katalog enthält Schmiersysteme und zugehörige Lösungen für verschiedene Industriesektoren. SKF Produkte sind für zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert. Diese Angebote richten sich an die Anforderungen moderner Fachkräfte im Bereich Instandhaltung, Reparatur und Betrieb.

Funktionen
  • Edelstahlkonstruktion bietet erhöhte Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das Rillenkugellager-Design gewährleistet eine zuverlässige Lastaufnahme für eine verlängerte Lebensdauer
  • Spezielle Schmierlösungen tragen dazu bei, Wartungsintervalle und Betriebsausfallzeiten zu reduzieren
  • SKF Engineering gewährleistet eine gleichbleibende Leistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Umfassendes Produktsortiment deckt eine Vielzahl industrieller Anwendungen und Anforderungen ab
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Kettenschmiersystemen in Anlagen zur Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
  • Ideal für Elektromotoren, die in feuchten oder korrosiven Industrieumgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit hydrostatischer Lager­schmierung in Eisenbahnradsatz- und Flanschbaugruppen
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
633
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard