CHF 354.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 383.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 631 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 159 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.15 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Gewicht | 5.79 kg |
Gewicht | 12.8 lb |
da_min | 109 mm |
da_max | 127 mm |
B | 45 mm |
D | 200 mm |
d | 95 mm |
d1 | 127.7 mm |
D2 | 171.9 mm |
Da_max | 186 mm |
r1,2 | 3 mm |
ra | 2.5 mm |
CHF 377.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026