Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6318-2Z/C3

  • ERIKS:23759133
  • Hersteller:6318-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild ausgestattet, um die Haltbarkeit und Lebensdauer zu erhöhen. Die robuste Lagerstahlkonstruktion trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen. Die berührungslose integrierte Abdichtung hält das Schmierfett zurück und verhindert Verunreinigungen. Es ist für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit minimaler Reibung ausgelegt und eignet sich somit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen vor dem Eindringen von Verunreinigungen und erhöhen die Betriebssicherheit
  • Die Lagerstahlkonstruktion trägt schwere Lasten und gewährleistet strukturelle Haltbarkeit im Einsatz
  • Berührungslose integrierte Dichtung hält die Schmierung aufrecht und verringert so die Wartungshäufigkeit für Anwender
  • Optimiert für hohe Drehzahlen zur Unterstützung eines effizienten Maschinenbetriebs in der Industrie
  • Einfaches und robustes Design ermöglicht eine einfache Montage und reduziert Ausfallzeiten bei der Installation
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die eine dauerhaft hohe Drehzahlleistung erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die unter radialen und axialen Belastungsbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit mechanischen Baugruppen, die einen verringerten Reibungswiderstand und lange Wartungsintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
151 kN
Statische Belastung
108 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
5.04 kg
Gewicht
11.1 lb
B
43 mm
D
190 mm
d
90 mm
Alternativen

CHF 284.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026