CHF 287.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 631 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 151 kN |
Statische Belastung | 108 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Gewicht | 4.99 kg |
Gewicht | 11 lb |
B | 43 mm |
D | 190 mm |
d | 90 mm |
CHF 305.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 330.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026