CHF 236.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 631 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 140 kN |
Statische Belastung | 96.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Gewicht | 4.28 kg |
Gewicht | 9.45 lb |
B | 41 mm |
D | 180 mm |
d | 85 mm |
CHF 252.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026