Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6316-2Z/C3GJN

  • ERIKS:13198644
  • Hersteller:6316-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein robustes, einfaches Design, das für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert ist. Es trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen und ist beidseitig mit berührungslosen Abdeckungen für verbesserten Schutz ausgestattet. Die integrierte Abdichtung hält Verunreinigungen fern und das Schmiermittel im Lager, was die Lebensdauer verlängert. Die Ausführung aus Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung erhält die interne Schmierung und verringert das Eindringen von Verunreinigungen
  • Einreihige Ausführung nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen effizient auf
  • Optimierte Geometrie reduziert die Reibung
  • Unterstützung hoher Drehzahlen für anspruchsvolle Anwendungen
  • Robustes Wälzlagerstahlmaterial gewährleistet eine gleichbleibende Leistung unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen
  • Geringe Wartungsanforderungen tragen dazu bei, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und lange Wartungsintervalle erfordern
  • Ideal für Industriepumpen, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen und Ventilatoren, die hohen Radiallasten ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
86.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
3.68 kg
Gewicht
8.12 lb
B
39 mm
D
170 mm
d
80 mm