CHF 191.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 631 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 130 kN |
Statische Belastung | 86.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Gewicht | 3.64 kg |
Gewicht | 8.02 lb |
B | 39 mm |
D | 170 mm |
d | 80 mm |
CHF 218.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026