Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6316-2RS1

  • ERIKS:23759106
  • Hersteller:6316-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit integrierten Kontaktabdichtungen. Es ist für geringe Reibung, minimale Geräuschentwicklung und hohe Drehzahlen optimiert. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert weniger Wartung. Die integrierte Abdichtung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei, indem sie das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen ausschließt.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und einen effizienten Betrieb
  • Bewältigt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen und erhöht so die Anwendungsvielfalt
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht die Haltbarkeit und Tragfähigkeit
  • Ab Werk mit Fett befüllt, wodurch Wartungsintervalle und Betriebsstillstand reduziert werden
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für kontinuierliche Hochgeschwindigkeitsrotation verwendet
  • Ideal für Förderanlagen, die eine zuverlässige Lastaufnahme erfordern
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
86.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
3.25 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Gewicht
3.64 kg
Gewicht
8.02 lb
da_min
92 mm
da_max
107.9 mm
B
39 mm
D
170 mm
d
80 mm
d1
108 mm
D2
146.9 mm
Da_max
158 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 218.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026