Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6315-2Z/C4

  • ERIKS:13529817
  • Hersteller:6315-2Z/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 75 mm, einen Außendurchmesser von 160 mm und eine robuste Breite von 37 mm. Mit einer Tragfähigkeit von 119 kN und optionalen Dichtungen oder Abdeckungen ist es für anspruchsvolle industrielle Umgebungen ausgelegt. Die Grenzdrehzahl von 4500 U/min ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Anwendungen mit mittleren bis hohen Drehzahlen. Das Lager ist auf Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb ausgelegt und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Industriebereichen.

Funktionen
  • Das Tiefnut-Design ermöglicht eine effiziente Lastverteilung für eine längere Betriebsdauer
  • Dichtungen oder Abschirmungen verhindern Verunreinigungen, um eine gleichbleibende interne Leistung zu gewährleisten
  • Die 37 mm Breite sorgt bei anspruchsvoller Nutzung für zusätzliche Stabilität und verringert das Risiko von Fehlausrichtungen.
  • Die Grenzdrehzahl von 4500 U/min ermöglicht einen flexiblen Einsatz bei mittleren bis hohen Drehzahlen.
  • Die Tragfähigkeit von 119 kN ermöglicht die Aufnahme erheblicher Radiallasten für anspruchsvolle Maschinenanforderungen.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit mittelgroßen Elektromotoren für allgemeine industrielle Antriebe
  • Ideal für Förderanlagen, die unter mittleren bis hohen Geschwindigkeitsbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen, die eine robuste radiale Lastaufnahme erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
76.5 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
3.09 kg
Gewicht
6.81 lb