Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6315-2Z/C3WT

  • ERIKS:13198633
  • Hersteller:6315-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen Blechkäfig und berührungslose Dichtscheiben auf beiden Seiten. Es ist für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung sowie hohe Drehzahlen optimiert. Ausgelegt für die Aufnahme von radialen und axialen Lasten, ist es einfach zu montieren und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, wodurch die Lebensdauer in anspruchsvollen Industrieanwendungen verlängert wird.

Funktionen
  • Das berührungslose Schilddesign schützt vor Verunreinigungen und verringert den Verschleiß für eine längere Lagerlebensdauer
  • Blechkäfig sorgt für Maßstabilität, um hohen Drehzahlen im Betrieb standzuhalten
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung, um die Leistung der Ausrüstung und den Komfort für Anwender zu verbessern
  • Verarbeitet sowohl radiale als auch axiale Lasten, was die Flexibilität für verschiedene Montageausrichtungen erhöht
  • C3-Innenspiel gewährleistet einen reibungslosen Lauf unter thermischer oder mechanischer Belastung im Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren für Hochgeschwindigkeitsleistung und Zuverlässigkeit
  • Ideal für Fördersysteme, die einen geringen Wartungsaufwand und verlängerte Wartungsintervalle erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die in Umgebungen mit Staub oder Feuchtigkeit betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
76.5 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
3.1 kg
Gewicht
6.83 lb
B
37 mm
D
160 mm
d
75 mm