Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6315-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24002650
  • Hersteller:6315-2RS1/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 75 mm und einen Außendurchmesser von 160 mm. Das Lager hat eine Breite von 37 mm und eine dynamische Tragzahl von 119 kN. Die Grenzdrehzahl beträgt 5600 U/min und erfüllt anspruchsvolle Betriebsanforderungen. Die Konstruktion ist für Präzision geeignet und trägt zuverlässig radiale Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Eine Breite von 37 mm ermöglicht eine stabile Lastverteilung in industriellen Anwendungen
  • Die dynamische Tragfähigkeit von 119 kN gewährleistet eine sichere Handhabung hoher mechanischer Belastungen
  • Die Grenzdrehzahl von 5600 U/min ermöglicht eine effiziente Leistung in schnell drehenden Maschinen
  • Das Tiefnut-Design sorgt für einen gleichmäßigen Betrieb unter unterschiedlichen Arbeitsbedingungen
  • Die Fertigung von SKF bietet Kompatibilität mit einer Vielzahl von industriellen Systemen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen in automatisierten Fertigungslinien
  • Ideal für große Elektromotoren, die eine robuste radiale Unterstützung benötigen
  • Kompatibel mit Hochgeschwindigkeitspumpen in der verarbeitenden Industrie
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
76.5 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
3.069 kg
Gewicht
6.78 lb